交換レンズ Sonnar T FE 55mm F1.8 ZA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15452370 品番SEL55F18Z
参考基準価格(税別)¥119,000 販売価格(税込) ¥130,790
販売価格(税別)
118,900

35mmフルサイズ対応、開放絞り値F1.8の高性能単焦点標準レンズ
ツァイス「ゾナーT」レンズならではの高いコントラストと圧倒的な解像力
35mmフルサイズ対応のF1.8大口径レンズ
絞り羽根9枚の円形絞りによる美しいぼけ味
防塵防滴に配慮した設計

付属品レンズフードALC-SH131、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ、ソフトケース 全長(mm)70.5 質量(g)約281 倍率(倍)最大撮影:約0.14 羽根枚数絞り羽根:9枚(円形絞り) フィルター直径(Φmm)49 レンズ標準単焦点 最大径(Φmm)64.4 焦点距離(mm)55 レンズ構成5群7枚 撮影距離(m)最短:0.5 絞り開放絞り(F値):1.8、最小絞り(F値):22 マウントソニー Eマウント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする