レンズマウントアダプター マイクロフォーサーズマウント変換

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15453054 品番KF-DAM43
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ペンタックスKマウント(DAシリーズ対応)レンズからマイクロフォーサーズマウントに変換するレンズマウントアダプター。
ペンタックスKマウント(DAシリーズ対応)レンズをマイクロフォーサーズマウントカメラに装着。
光の乱反射を抑えるように施された艶消し塗装により内面反射をカット。
レンズ側に真鍮製マウントパーツを採用。
クリック付きの絞りリング機構を搭載。
ご使用時にはカメラの「メニュー」-「レンズなしレリーズ」を「ON」にしてください。
生産ロットによりマウントアダプターのデザインが写真と異なる場合があります。

適合【カメラマウント】マイクロフォーサーズマウント、【レンズマウント】ペンタックスKマウント(DAシリーズ対応) 変換内容ペンタックスKマウント(DAレンズ対応)レンズ → マイクロフォーサーズマウント変換、 絞りリング付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする