Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の キッチン
Panasonic(パナソニック)の 調理機器
Panasonic(パナソニック)の ヒーター
IH据置枠
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15453508
品番
AD-KZ038E-57A
参考基準価格(税別)
¥14,850
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
付属品
露出型コンセント
適合
幅60cm
対応製品
Vシリーズ/TSシリーズ/KZ-F33XST/DLシリーズ/F32シリーズ
タイプ
30A用/幅60cm用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×570×315(バックガードの高さ90も含む)