曜日別特売
3R-MSBTVTY-LGT MSBTVTY用リングライト 3R(スリーアール) 15453569

3R-MSBTVTY-LGT MSBTVTY用リングライト 3R(スリーアール) 15453569
3R-MSBTVTY-LGT MSBTVTY用リングライト 3R(スリーアール) 15453569
3R-MSBTVTY-LGT MSBTVTY用リングライト 3R(スリーアール) 15453569

MSBTVTY用リングライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード15453569品番3R-MSBTVTY-LGT
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

対象物をまんべんなく照らす均一照射を実現
標準のライトでは見えないキズまで照らし出す
マイクロスコープの先端に取り付けるだけで対象物にまんべんなく安定した照射を行うことができ、これまで以上に細かなキズが見えやすく、詳細に映し出すことができます。

寸法(mm)約45×43.6×14.9質量(g)約42.7消費電力(W)0.068色温度(K)8000光度(mcd)5000~7000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする