曜日別特売
EHB-891 ハイブリッドEVAショートブーツ ZIPLOA 15453849

 

EHB-891 ハイブリッドEVAショートブーツ ZIPLOA 15453849
EHB-891 ハイブリッドEVAショートブーツ ZIPLOA 15453849
EHB-891 ハイブリッドEVAショートブーツ ZIPLOA 15453849
EHB-891 ハイブリッドEVAショートブーツ ZIPLOA 15453849
EHB-891 ハイブリッドEVAショートブーツ ZIPLOA 15453849
EHB-891 ハイブリッドEVAショートブーツ ZIPLOA 15453849
EHB-891 ハイブリッドEVAショートブーツ ZIPLOA 15453849
EHB-891 ハイブリッドEVAショートブーツ ZIPLOA 15453849
EHB-891 ハイブリッドEVAショートブーツ ZIPLOA 15453849
EHB-891 ハイブリッドEVAショートブーツ ZIPLOA 15453849
EHB-891 ハイブリッドEVAショートブーツ ZIPLOA 15453849
EHB-891 ハイブリッドEVAショートブーツ ZIPLOA 15453849

ハイブリッドEVAショートブーツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)27.5~28
モカブラウン
内容量1足注文コード15453849品番EHB-891
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

合成ゴムにEVAを配合することでゴムの強度と柔軟性、EVAの軽さ全てを実現。
柔らかいので雨の日だけでなく、農作業やガーデニングなど長時間作業でも疲れにくい。
取り外し可能のカップインソール付き。
凹凸のあるアウトソールは深溝で泥や水はけもよく、地面をしっかりグリップします。
履き口カバーがついているので土や砂の侵入を防ぎます。
かかと部分に脱ぎやすくするキックバック付き。

用途園芸 農業 軽作業 梅雨 台風 普段使い形状ミドルカットモカブラウンサイズXLサイズ(cm)27.5~28材質(アッパー)合成ゴム、EVA標準質量(g/片足)約260(L)機能軽量、屈脚性材質(カバー)PU、合成皮革靴タイプブーツ
注意
※ご使用上の注意を必ずお読みください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする