長袖ブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1着 シルバーグレー×ネイビー サイズSS 注文コード15454129 品番1901
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は色・サイズなど45種類から選べます 他の種類を見る

植物由来の合成繊維を使用したエコマーク対応ブルゾン

仕様反射バイビング (右胸ポケット、 背中両肩と裾 )、両脇ターンポケット、ペン差し付(左袖・左胸)、左胸スリットポケット その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖ブルゾン 材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック)、タックボタン/プラスチック シルバーグレー×ネイビー サイズSS 適合規格JIS T8118 帯電防止 エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル100 胸廻(cm)100 着丈(cm)58 機能帯電防止、エコ商品、反射材使用、ストレッチ 裄丈(cm)73.5 生地エコディアストレッチツイル 綾織り 帯電防止・ストレッチ・ ECO素材 (植物由来ポリエステル繊維使用) 名入れ エコマーク認定番号22 103 002

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする