1901 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 15454147

長袖ブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷名入れ可3日以内出荷とは
サイズM
シルバーグレー×ネイビー
内容量1着注文コード15454147品番1901
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

植物由来の合成繊維を使用したエコマーク対応ブルゾン

仕様反射バイビング (右胸ポケット、 背中両肩と裾 )、両脇ターンポケット、ペン差し付(左袖・左胸)、左胸スリットポケットその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ブルゾン材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック)、タックボタン/プラスチックシルバーグレー×ネイビーサイズM適合規格JIS T8118 帯電防止エコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100胸廻(cm)112着丈(cm)63機能帯電防止、エコ商品、反射材使用、ストレッチ裄丈(cm)81.5生地エコディアストレッチツイル 綾織り 帯電防止・ストレッチ・ ECO素材 (植物由来ポリエステル繊維使用)名入れエコマーク認定番号22 103 002
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする