長袖ブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 15454174 品番 1901
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥6,587
販売価格(税別)
5,988

植物由来の合成繊維を使用したエコマーク対応ブルゾン

仕様反射バイビング (右胸ポケット、 背中両肩と裾 )、両脇ターンポケット、ペン差し付(左袖・左胸)、左胸スリットポケット その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖ブルゾン 材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック)、タックボタン/プラスチック シルバーグレー×ネイビー サイズ3L 適合規格JIS T8118 帯電防止 エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル100 胸廻(cm)124 着丈(cm)69 機能帯電防止、エコ商品、反射材使用、ストレッチ 裄丈(cm)88.5 生地エコディアストレッチツイル 綾織り 帯電防止・ストレッチ・ ECO素材 (植物由来ポリエステル繊維使用) 名入れ エコマーク認定番号22 103 002

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする