仕様反射バイビング (右胸ポケット、 背中両肩と裾 )、両脇ターンポケット、ペン差し付(左袖・左胸)、左胸スリットポケット
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖ブルゾン
材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック)、タックボタン/プラスチック
色レッド×ブラック
サイズLL
適合規格JIS T8118 帯電防止
エコマーク認定認定
混率(%)ポリエステル100
胸廻(cm)120
着丈(cm)67
機能帯電防止、エコ商品、反射材使用、ストレッチ
裄丈(cm)86.5
生地エコディアストレッチツイル 綾織り 帯電防止・ストレッチ・ ECO素材 (植物由来ポリエステル繊維使用)
名入れ可
エコマーク認定番号22 103 002