1920 ワークパンツ(ノータック)(男女兼用) アイトス 15454576

1920 ワークパンツ(ノータック)(男女兼用) アイトス 15454576
1920 ワークパンツ(ノータック)(男女兼用) アイトス 15454576

ワークパンツ(ノータック)(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷裾上げ可3日以内出荷とは
シルバーグレー
サイズ3S
ウエスト(cm)65
内容量1本注文コード15454576品番1920
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

植物由来の合成繊維を使用したエコマーク対応ワークパンツ

仕様サイドリブ仕様その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別パンツ/スラックス材質ファスナー/金属(スライダー/金属)、前カン/金属シルバーグレーサイズ3S適合規格JIS T8118 帯電防止混率(%)ポリエステル100股下(cm)76ウエスト(cm)65機能帯電防止、エコ商品、ストレッチ生地エコディアストレッチツイル 綾織り 帯電防止・ストレッチ・ ECO素材 (植物由来ポリエステル繊維使用)裾上げ
注意
※3S、SSサイズはレディースシルエットです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする