ワークパンツ(ノータック)(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 裾上げ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 15454619 品番 1920
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

植物由来の合成繊維を使用したエコマーク対応ワークパンツ

仕様サイドリブ仕様 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別パンツ/スラックス 材質ファスナー/金属(スライダー/金属)、前カン/金属 シルバーグレー サイズL 適合規格JIS T8118 帯電防止 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)80 ウエスト(cm)85 機能帯電防止、エコ商品、ストレッチ 生地エコディアストレッチツイル 綾織り 帯電防止・ストレッチ・ ECO素材 (植物由来ポリエステル繊維使用) 裾上げ
注意
※3S、SSサイズはレディースシルエットです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする