仕様サイドリブ仕様
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別パンツ/スラックス
材質ファスナー/金属(スライダー/金属)、前カン/金属
色ブルー
サイズL
適合規格JIS T8118 帯電防止
混率(%)ポリエステル100
股下(cm)80
ウエスト(cm)85
機能帯電防止、エコ商品、ストレッチ
生地エコディアストレッチツイル 綾織り 帯電防止・ストレッチ・ ECO素材 (植物由来ポリエステル繊維使用)
裾上げ可