1921 カーゴパンツ(ノータック)(男女兼用) アイトス 15455014

1921 カーゴパンツ(ノータック)(男女兼用) アイトス 15455014
1921 カーゴパンツ(ノータック)(男女兼用) アイトス 15455014

カーゴパンツ(ノータック)(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷裾上げ可3日以内出荷とは
シルバーグレー
ウエスト(cm)85
サイズL
内容量1本注文コード15455014品番1921
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

植物由来の合成繊維を使用したエコマーク対応カーゴパンツ

仕様サイドリブ仕様、ペン差し付(カーゴポケット)その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別カーゴスラックス材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/金属(スライダー/金属)、前カン/金属シルバーグレーサイズL適合規格JIS T8118 帯電防止混率(%)ポリエステル100股下(cm)80ウエスト(cm)85機能帯電防止、エコ商品、ストレッチ生地エコディアストレッチツイル 綾織り 帯電防止・ストレッチ・ ECO素材 (植物由来ポリエステル繊維使用)裾上げ
注意
※3S、SSサイズはレディースシルエットです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする