仕様NEW ムービンカット (背中立体裁断)、反射バイピング(両肩・後ろ裾)、袖口/カフス(ドット釦2個付)、裾/ドットボタン付、ペン差し付 (左袖・左胸)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖ブルゾン
材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/プラスチック)、ポケットファスナー/コイル(スライダー/プラスチック)
色ネイビー
サイズS
適合規格JIS T8118 帯電防止
混率(%)ポリエステル80、綿20
胸廻(cm)106
着丈(cm)60
機能帯電防止、動きやすい、反射材使用、軽量、ストレッチ
裄丈(cm)77
生地軽量ストレッチドビー 平織り 帯電防止・ストレッチ・軽量素材
名入れ可