ワークパンツ(ノータック)(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 裾上げ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 15455879 品番 3320
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

動きやすさに「軽さ」をプラスしたワークパンツ

仕様バックシャーリング その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別パンツ/スラックス 材質ファスナー/金属(スライダー/金属)、タックボタン/プラスチック シルバーグレー サイズLL 適合規格JIS T8118 帯電防止 混率(%)ポリエステル80、綿20 股下(cm)80 機能帯電防止、動きやすい、軽量、ストレッチ 生地軽量ストレッチドビー 平織り 帯電防止・ストレッチ・軽量素材 裾上げ ウエスト上がり(cm)85(ベルト上り寸) 適応ウエスト(cm)87〜92
注意
※3S、SSサイズはレディースシルエットです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする