仕様バックシャーリング
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別パンツ/スラックス
材質ファスナー/金属(スライダー/金属)、タックボタン/プラスチック
色ブルー
サイズM
適合規格JIS T8118 帯電防止
混率(%)ポリエステル80、綿20
股下(cm)80
機能帯電防止、動きやすい、軽量、ストレッチ
生地軽量ストレッチドビー 平織り 帯電防止・ストレッチ・軽量素材
裾上げ可
ウエスト上がり(cm)75(ベルト上り寸)
適応ウエスト(cm)77〜82