長袖ブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1着 ロイヤルブルー×シルバグレー サイズ4L 注文コード15457175 品番5101
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は色・サイズなど36種類から選べます 他の種類を見る

原料に石油を使わない、地球に優しい天然繊維
コットン100%長袖ブルゾン

仕様NEWムービンカット(背中立体裁断)、裾/ドットボタン付、ペン差し付(左袖・左胸) その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖ブルゾン 材質ドットボタン/金属、ファスナー/金属(スライダー/金属) ロイヤルブルー×シルバグレー サイズ4L 混率(%)綿100 胸廻(cm)132 加工防縮 着丈(cm)71 機能動きやすい、防縮、ストレッチ 裄丈(cm)90.5 生地ストレッチツイル 綾織り 名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする