仕様NEWムービンカット(背中立体裁断)、裾/ドットボタン付、ペン差し付(左袖・左胸)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖ブルゾン
材質ドットボタン/金属、ファスナー/金属(スライダー/金属)
色チャコール×シルバーグレー
サイズL
混率(%)綿100
胸廻(cm)120
加工防縮
着丈(cm)65
機能動きやすい、防縮、ストレッチ
裄丈(cm)84.5
生地ストレッチツイル 綾織り
名入れ可