ワークパンツ(ノータック)(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 裾上げ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 15457419 品番 5120
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

原料に石油を使わない、地球に優しい天然繊維
コットン100%ワークパンツ

仕様バックシャーリング その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別パンツ/スラックス 材質ドットボタン/金属、ファスナー/金属(スライダー/金属)、タックボタン/金属 シルバグレー サイズM 混率(%)綿100 股下(cm)80 加工防縮 機能動きやすい、防縮、ストレッチ 生地ストレッチツイル 綾織り 裾上げ ウエスト上がり(cm)75(ベルト上り寸) 適応ウエスト(cm)77〜82
注意
※3S、SSサイズはレディースシルエットです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする