仕様バックシャーリング
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別パンツ/スラックス
材質ドットボタン/金属、ファスナー/金属(スライダー/金属)、タックボタン/金属
色シルバグレー
サイズL
混率(%)綿100
股下(cm)80
加工防縮
機能動きやすい、防縮、ストレッチ
生地ストレッチツイル 綾織り
裾上げ可
ウエスト上がり(cm)80(ベルト上り寸)
適応ウエスト(cm)82〜87