仕様パウダーガード仕様、フード取り外し可能、マジックテープ/(前立て・フード ・袖口)、左胸ポケット・両脇ポケット・内ポケット、袖口/二重袖、ペン差し付(左袖・左胸)
種別コート
材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)
色ネイビー
サイズS
混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステル100、中綿/ポリエステル96(PET再生繊維94)、合成繊維4
胸廻(cm)118.5
肩幅(cm)50
袖丈(cm)57
着丈(cm)76
機能動きやすい、反射材使用、撥水、防風、軽量、ストレッチ、保温
耐水圧(mmH2O)15000
生地表地/ストレッチPUラミネート 平織り、裏地/タフタ
透湿度(g/m2)1000/24hrs