防寒コート(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 15458225 品番 8575
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

身体の動きを追求し究極の着心地を実現した防寒コート

仕様パウダーガード仕様、フード取り外し可能、マジックテープ/(前立て・フード ・袖口)、左胸ポケット・両脇ポケット・内ポケット、袖口/二重袖、ペン差し付(左袖・左胸) 種別コート 材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属) ネイビー サイズLL 混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステル100、中綿/ポリエステル96(PET再生繊維94)、合成繊維4 胸廻(cm)129.3 肩幅(cm)56 袖丈(cm)62.5 着丈(cm)82 機能動きやすい、反射材使用、撥水、防風、軽量、ストレッチ、保温 耐水圧(mmH2O)15000 生地表地/ストレッチPUラミネート 平織り、裏地/タフタ 透湿度(g/m2)1000/24hrs
注意
※この商品は海外生地の為、色ブレが発生する事もございますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする