曜日別特売
8576 防寒ジャケット(男女兼用) アイトス 15458460

防寒ジャケット(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズM
ネイビー
内容量1着注文コード15458460品番8576
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

吸湿発熱繊維とポリエステル繊維を独自技術で混合
高い快適性を実現した防寒ジャケット

仕様ファスナー付胸ポケット、裾/ドローコード付(ストッパー付)種別ジャケット材質ファスナー/コイル(スライダー/金属)、ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)、ストッパー/プラスチックネイビーサイズM混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステル100、中綿/ポリエステル96(PET再生繊維94)、合成繊維4胸廻(cm)111着丈(cm)72機能反射材使用、撥水、防風、軽量、ストレッチ、保温裄丈(cm)87耐水圧(mmH2O)15000生地表地/ストレッチPUラミネート 平織り、裏地/タフタ透湿度(g/m2)1000/24hrs
注意
※この商品は海外生地の為、色ブレが発生する事もございますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする