仕様ファスナー付胸ポケット、裾/ドローコード付(ストッパー付)
種別ジャケット
材質ファスナー/コイル(スライダー/金属)、ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)、ストッパー/プラスチック
色ブラック
サイズSS
混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステル100、中綿/ポリエステル96(PET再生繊維94)、合成繊維4
胸廻(cm)102
着丈(cm)68
機能反射材使用、撥水、防風、軽量、ストレッチ、保温
裄丈(cm)80
耐水圧(mmH2O)15000
生地表地/ストレッチPUラミネート 平織り、裏地/タフタ
透湿度(g/m2)1000/24hrs