仕様反射テープ(膝裏)、両脇ゴムシャーリング、裾/マジックテープ(アジャスター)
種別防寒パンツ
材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)
色ブラック
サイズL
混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステル100、中綿/ポリエステル96(PET再生繊維94)、合成繊維4
股下(cm)77
ウエスト(cm)縮:76、伸:101
機能動きやすい、反射材使用、撥水、防風、軽量、ストレッチ、保温
耐水圧(mmH2O)15000
生地表地/ストレッチPUラミネート 平織り、裏地/タフタ
透湿度(g/m2)1000/24hrs
適応ウエスト(cm)80〜88