仕様フード取り外し可能、マジックテープ/(前立て・フード・袖口)、反射テープ、脇ベンチレーション、ファスナー付ポケット、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖)
種別ブルゾン
材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)、ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)
色ネイビー
サイズL
混率(%)表地1/ナイロン100、表地2/ナイロン100、裏地/ポリエステル100、中綿/ポリエステル100
胸廻(cm)61
肩幅(cm)52
袖丈(cm)132
着丈(cm)70
機能反射材使用、ベンチレーション、撥水、防風、保温
耐水圧(mmH2O)10000
生地表地1/ナイロンタスラン(裏PUラミネート) 透湿防水・防風・制電、表地2/コーデュラナイロン、裏地/タフタ
透湿度(g/m2)8000/24hrs