長袖ブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 名入れ可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 15460578 品番 9101
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

人に優しい、地球に優しい、新しい仕事服
AITOZ eco product

仕様内ポケット、袖口/マジックテープ、裾/マジックテープ付、ペン差し付(左袖) その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖ブルゾン 材質ファスナー/コイル(スライダー/金属)、ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属) シルバーグレー×ネイビー サイズL 混率(%)ポリエステル100 胸廻(cm)116 着丈(cm)65 機能帯電防止、エコ商品、反射材使用、防風、ストレッチ 裄丈(cm)84.5 生地ストレッチドビー 平織り 帯電防止・防風・ECO素材(BRING) 名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする