仕様内ポケット、袖口/マジックテープ、裾/マジックテープ付、ペン差し付(左袖)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖ブルゾン
材質ファスナー/コイル(スライダー/金属)、ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)
色アクアブルー×ブラック
サイズSS
混率(%)ポリエステル100
胸廻(cm)100
着丈(cm)58
機能帯電防止、エコ商品、反射材使用、防風、ストレッチ
裄丈(cm)73.5
生地ストレッチドビー 平織り 帯電防止・防風・ECO素材(BRING)
名入れ可