曜日別特売
9101 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 15460770

長袖ブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷名入れ可3日以内出荷とは
サイズLL
アクアブルー×ブラック
内容量1着注文コード15460770品番9101
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

人に優しい、地球に優しい、新しい仕事服
AITOZ eco product

仕様内ポケット、袖口/マジックテープ、裾/マジックテープ付、ペン差し付(左袖)その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ブルゾン材質ファスナー/コイル(スライダー/金属)、ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)アクアブルー×ブラックサイズLL混率(%)ポリエステル100胸廻(cm)120着丈(cm)67機能帯電防止、エコ商品、反射材使用、防風、ストレッチ裄丈(cm)86.5生地ストレッチドビー 平織り 帯電防止・防風・ECO素材(BRING)名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする