ワークパンツ(ノータック)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 裾上げ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 15460919 品番 9120
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

人に優しい、地球に優しい、新しい仕事服
AITOZ eco product

仕様バックシャーリング、ツインループ その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別パンツ/スラックス 材質ファスナー/コイル(スライダー/金属)、タックボタン/プラスチック シルバーグレー サイズSS 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)76 機能帯電防止、エコ商品、防風、ストレッチ 生地ストレッチドビー 平織り 帯電防止・防風・ECO素材(BRING) 裾上げ ウエスト上がり(cm)65(ベルト上り寸) 適応ウエスト(cm)67〜72
注意
※3S、SSサイズはレディースシルエットです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする