仕様バックシャーリング、ツインループ
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別パンツ/スラックス
材質ファスナー/コイル(スライダー/金属)、タックボタン/プラスチック
色シルバーグレー
サイズS
混率(%)ポリエステル100
股下(cm)80
機能帯電防止、エコ商品、防風、ストレッチ
生地ストレッチドビー 平織り 帯電防止・防風・ECO素材(BRING)
裾上げ可
ウエスト上がり(cm)70(ベルト上り寸)
適応ウエスト(cm)72〜77