曜日別特売
9120 ワークパンツ(ノータック) アイトス 15460955

9120 ワークパンツ(ノータック) アイトス 15460955
9120 ワークパンツ(ノータック) アイトス 15460955

ワークパンツ(ノータック)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷裾上げ可3日以内出荷とは
シルバーグレー
サイズLL
ウエスト上がり(cm)85(ベルト上り寸)
適応ウエスト(cm)87~92
内容量1本注文コード15460955品番9120
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

人に優しい、地球に優しい、新しい仕事服
AITOZ eco product

仕様バックシャーリング、ツインループその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別パンツ/スラックス材質ファスナー/コイル(スライダー/金属)、タックボタン/プラスチックシルバーグレーサイズLL混率(%)ポリエステル100股下(cm)80機能帯電防止、エコ商品、防風、ストレッチ生地ストレッチドビー 平織り 帯電防止・防風・ECO素材(BRING)裾上げウエスト上がり(cm)85(ベルト上り寸)適応ウエスト(cm)87~92
注意
※3S、SSサイズはレディースシルエットです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする