9121 カーゴパンツ(ノータック) アイトス 15461226

9121 カーゴパンツ(ノータック) アイトス 15461226
9121 カーゴパンツ(ノータック) アイトス 15461226

カーゴパンツ(ノータック)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷裾上げ可3日以内出荷とは
シルバーグレー
ウエスト上がり(cm)70(ベルト上り寸)
適応ウエスト(cm)72~77
サイズS
内容量1本注文コード15461226品番9121
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

仕事ラクラク地球にやさしい、アイトスエコプロダクト

仕様バックシャーリング、ツインループ、右・ペン差し付カーゴポケット、左・ファスナー付カーゴポケットその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別カーゴスラックス材質ファスナー/コイル(スライダー/金属)、ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)、タックボタン/プラスチックシルバーグレーサイズS混率(%)ポリエステル100股下(cm)80機能帯電防止、エコ商品、防風、ストレッチ生地ストレッチドビー 平織り 帯電防止・防風・ECO素材(BRING)裾上げウエスト上がり(cm)70(ベルト上り寸)適応ウエスト(cm)72~77
注意
※3S、SSサイズはレディースシルエットです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする