アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
中綿ベスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
15462346
品番
12500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
タイトシルエットでありながら、脇の防風ニットの切替で動きやすくオン&オフどちらも使える軽防寒。
撥水×動きやすい×保温
仕様
裏地にアルミプリント(TUL TEX マーク入り)、左胸ファスナーポケット、両脇ファスナーポケット、脇に防風ニット、裾ゴム、後衿下に反射材
種別
ベスト
色
シルバーグレー
サイズ
L
混率(%)
表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステル100、中綿/ポリエステル100、ニット部分/ポリエステル100
胸廻(cm)
109
肩幅(cm)
43
着丈(cm)
61
機能
撥水、動きやすい、保温、反射材使用
注意
※この商品は海外生地の為、色ブレが発生する事もございますのでご了承ください。