カイテ Kaite 貼れるタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15464480 品番 KS-2130(428927)
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

繰り返し書いて消せる。ふせんのように貼ってはがせる!サイズが選べる磁性シート
1.様々な場所に貼り付け可能で水に濡れる場所でも使える
ガラス面や凹凸の少ない壁紙など、平滑な面であれば貼り付け可能です。本体が水に濡れても書いた文字が消えたりにじんだりしません。水に濡れるような場所でも使用できます。
2.繰り返し書いて消して貼りはがしできて、エコで経済的
無駄な紙の消費をせず、電池、マーカーも不要で環境にやさしい。吸着が弱く感じたら、かたくしぼった布で吸着面を拭くと吸着が復活します。
3.使用用途に合わせて自由にサイズが選べる
A4サイズからふせんサイズまで様々なシーンで使えるサイズラインナップ
4.消しカスゼロ、クリーンで清潔
インク不使用だから、消しカスが一切出ません。どこでも清潔に使えます。
貼れる面・・・凹凸の少ない平滑面(ガラス・プラスチック・金属・壁紙)
貼れない面・・・凹凸が大きい面(コンクリート・レンガ・不織布や布類・表面処理された面(フッ素加工など))

セット内容本体、専用ペン(イレーザー付き)、活性化バー 材質PET、アクリル発泡体、ABS サイズA4 質量(g)59 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×297×1 繰り返し・詰め替え対応
注意
※曲面に貼り付ける際は貼り付けできない場合があります。
※シートが折れない範囲でご使用ください。
※低温環境では貼り付けできない場合があります。
※貼り付ける面がアクリル系(塗装含む)の場合、長期間貼り付けていると融着状態となり、 無理にはがすと貼り付けた面または吸着層が破損することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタル文具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする