CPGゴムマット

(1件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 15464769 品番 6300030518
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

工事現場の通路確保、工事作業者の負担軽減、用具保護など様々な用途にご利用いただけます。
牛舎、鶏舎、倉庫、納屋、ゴルフ場等の通路にもご利用できます。

用途様々なシーンの養生ゴムマットに。 材質ゴム 厚さ(mm)5 寸法(mm)1000×2000 質量(kg)12
注意
※時期や在庫状況によって納期が遅れる事がございます。
※個人宅への配送が不可の商品です。
※この商品は発送先が法人様宛のみご購入頂ける商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15464787
2023-08-05
用途:
駐車場の段差解消
卸売・小売業

車両通行に位置がずれていく
すべり止め加工が裏面に希望
専用両面テープも?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする