酪農用ゴムマット

(1件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 15464970 品番 6300032881
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

優れた断熱性・保温性で冬季の底冷えを遮断します。
作業者の足腰の疲労を軽減するクッション性があります。
牛や馬が滑りにくい床材です。
素材は新幹線で利用されているバラスマットと遜色ない耐久性を誇る粉末再生ゴム(廃タイヤ)です。

用途
牛舎の床に。
馬術競技の厩舎や洗い場などに。
材質粉末再生ゴム 厚さ(mm)25 寸法(mm)1400×2000 質量(kg)81
注意
※時期や在庫状況によって納期が遅れる事がございます。
※個人宅への配送が不可の商品です。
※この商品は発送先が法人様宛のみご購入頂ける商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-06
用途:
軽トラ
株式会社セイコー環境オート事業部 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

頭がしっかりしてて、強度があって使いやすい。強くていい!今後はこれを使う!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする