※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウレコル78 アルコール除菌液

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10L) 注文コード 15464997 品番 00008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,722
販売価格(税別)
5,298

国産アルコール除菌液。2009年より製造販売。
100%植物由来 添加物を最小限にて構成しており、使用感にベタつきやニオイ残りがきわめて少ないアルコール除菌剤

用途身の回りの除菌 エタノール含有率(%)79 主原料サトウキビ、トウモロコシ、さつまいも、じゃがいもなどのデンプン質 商品タイプ業務用 効果除菌 繰り返し・詰め替え対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする