※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウレコル78 アルコール除菌液

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(5L) 注文コード 15465006 品番 00009
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,886
販売価格(税別)
3,598

国産アルコール除菌液。2009年より製造販売。
100%植物由来 添加物を最小限にて構成しており、使用感にベタつきやニオイ残りがきわめて少ないアルコール除菌剤

用途身の回りの除菌 エタノール含有率(%)80 主原料サトウキビ、トウモロコシ、さつまいも、じゃがいもなどのデンプン質 商品タイプ業務用 効果除菌 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする