ウレコル78 アルコール除菌液

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1L×24本) 商品タイプ本体 注文コード15465015 品番11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は商品タイプ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

国産アルコール除菌液。2009年より製造販売。
100%植物由来 添加物を最小限にて構成しており、使用感にベタつきやニオイ残りがきわめて少ないアルコール除菌剤

用途身の回りの除菌 付属品シャワーポンプ付き エタノール含有率(%)81 主原料サトウキビ、トウモロコシ、さつまいも、じゃがいもなどのデンプン質 商品タイプ本体 効果除菌

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
15465015 11 15465024 11 ウレコル78 アルコール除菌液 Uresin ウレコル78 アルコール除菌液 Uresin 1箱(1L×24本) 29,980 税込32,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする