曜日別特売
7180 プレミアムグリルカバー Weber 15465487

7180 プレミアムグリルカバー Weber 15465487
7180 プレミアムグリルカバー Weber 15465487
7180 プレミアムグリルカバー Weber 15465487
7180 プレミアムグリルカバー Weber 15465487
7180 プレミアムグリルカバー Weber 15465487

プレミアムグリルカバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード15465487品番7180
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

降りしきる雨、凍るような雪、そして灼熱の太陽の元でもご活用ください。 軽量で耐久性のあるプレミアムグリルカバーは、グリルへの着脱がとても簡単です。 留めストラップがあるのでカバーが風で飛ばされるのを防ぎ、耐水性の素材が清潔で滑らかな表面を保ちます。

用途グリルカバー適合Pulse 1000電気グリル材質ポリエステル製質量(g)300使用後の手入方法スポットクリーニングのみ本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)35.94×52.83×63.02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする