【高い防護性能】最適な厚みで薄すぎず、針刺し等のリスクを軽減します。また、抗がん剤耐性試験もクリアしているため(ASTM D6978 05)安全に使用する事が出来ます。【快適なフィット感】優れたフィット性で手に馴染み作業がしやすく疲れを軽減します。【最適な伸縮性】伸張性、柔軟性があり操作性に優れています。【ラテックス&パウダーフリー】天然ゴムラテックス及びパウダーを使用していないので、ラテックスアレルギーや過敏症の医療従事者や患者にも安心です。
女性で手が小さく人差し指先のダブツキがあり困っていた。ぴったりフィットして指先が見えやすく作業の効率が上がった
ウダーフリーでも指通りが良く、着脱しやすいので作業がとても快適です。
他の同等商品と比較し安価なわりには、手先にフィットし作業しやすいのが何よりです。
今回購入したニトリルグローブですが 値段からあまり期待はして無かったですしかし、使用してみたら今まで使ったどのニトリルグローブよりも強く何度も脱着しても問題無く使えます。 コスパ的にも良いと思います次回購入もリピート決定です
パウダーフリーで、手荒れすることも無くなり、耐久性も良い方だと思います。
Sサイズはなかなか薬局などで売られていないので助かりました丈夫で手にフィットしているので気に入っています
手首部分もフィットしてほしかった。でも、価格的には満足。