プロケア ニトリルグローブ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 15465837 品番 JN133520A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

【高い防護性能】
最適な厚みで薄すぎず、針刺し等のリスクを軽減します。また、抗がん剤耐性試験もクリアしているため(ASTM D6978 05)安全に使用する事が出来ます。
【快適なフィット感】
優れたフィット性で手に馴染み作業がしやすく疲れを軽減します。
【最適な伸縮性】
伸張性、柔軟性があり操作性に優れています。
【ラテックス&パウダーフリー】
天然ゴムラテックス及びパウダーを使用していないので、ラテックスアレルギーや過敏症の医療従事者や患者にも安心です。

用途掃除・作業等 仕様一般医療機器 医03 手術用手袋及び指サック 天然ゴム製検査・検診用手袋 JMDN70976000 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.09以上(指先)、0.05以上(手の平) 全長(mm)240以上 ブルー サイズXS 入数(枚)100 規格食品衛生法準拠 機能耐薬品・伸縮性 手の平幅(cm)約7.6 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000066 粉有無無し エンボス加工指先エンボス 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-22
用途:
細かい仕事で刃物を使用
有限会社大槻ファーム 様 (農・林・水産業)

女性で手が小さく人差し指先のダブツキがあり困っていた。
ぴったりフィットして指先が見えやすく作業の効率が上がった

2025-11-21
用途:
医療現場で
医療・福祉・介護関連業

ウダーフリーでも指通りが良く、着脱しやすいので作業がとても快適です。

2024-12-15
用途:
トマトの芽欠き作業。干し芋加工等
農・林・水産業

他の同等商品と比較し安価なわりには、手先にフィットし作業しやすいのが何よりです。

1人が参考にしています
対象商品:
15465864
2024-04-08
用途:
塗装や油系作業時に使用
有竹建築 様 (建設業・工事業)

今回購入したニトリルグローブですが 値段からあまり期待はして無かったです
しかし、使用してみたら今まで使ったどのニトリルグローブよりも強く何度も脱着しても
問題無く使えます。 コスパ的にも良いと思います
次回購入もリピート決定です

1人が参考にしています
対象商品:
15465846
2024-06-09
用途:
食品製造時
アトリエキッチン さいとう 様 (製造業)

パウダーフリーで、手荒れすることも無くなり、耐久性も良い方だと思います。

対象商品:
15465810
2024-05-03
用途:
清掃
その他業種

Sサイズはなかなか薬局などで売られていないので助かりました
丈夫で手にフィットしているので気に入っています

対象商品:
15465846
2024-06-05
用途:
ガーデニング

手首部分もフィットしてほしかった。
でも、価格的には満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする