NewHikari
NewHikariの 水廻り部材
NewHikariの 洗面所用品
NewHikariの 洗面所アクセサリー
タオルリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15465925
品番
SH-AC20TR-K
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
落ち着いた雰囲気の飲食店や高級マンションなどのトイレ、洗面所などに最適。金属製で重厚感のある、高級タイプのアクセサリー金物です。
付属品
ねじ:4×35 バインドタッピンねじ 2本
材質
ブラケット:亜鉛ダイカスト、リング:アルミ
寸法(mm)
200
色
塗装ブラック
耐荷重(kg)
3
関連資料:
(1.07MB)