NewHikari
NewHikariの 水廻り部材
NewHikariの 洗面所用品
NewHikariの 洗面所アクセサリー
タオルバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15465934
品番
SH-AC20TB-K
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
落ち着いた雰囲気の飲食店や高級マンションなどのトイレ、洗面所などに最適。金属製で重厚感のある、高級タイプのアクセサリー金物です。
付属品
ねじ:4×35 バインドタッピンねじ 4本
材質
ブラケット:亜鉛ダイカスト、バー:アルミ
寸法(mm)
400
色
塗装ブラック
耐荷重(kg)
3
関連資料:
(1.07MB)