触媒組品

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合本体TCF2121、316、317、326、327、5501、5502、584、6321、6331、6421、666#SC1、667#SC1、9034、9134、9311L、9312L、9321L、9322L、9332L、9411、9412、9421、9422、9431、9432、946、947 注文コード15465959 品番TCA83-8R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は適合本体・関連資料5種類から選べます 他の種類を見る
適合本体TCF2121、316、317、326、327、5501、5502、584、6321、6331、6421、666#SC1、667#SC1、9034、9134、9311L、9312L、9321L、9322L、9332L、9411、9412、9421、9422、9431、9432、946、947 長さ(mm)62 幅(mm)38 高さ(mm)24
関連資料:商品図(0.05MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-17
用途:
定期交換部品

トイレの隅々を掃除しても『何か臭う』
これを交換すると一発解決です

2025-01-18
用途:
ウォシュレットZJ TCF9135Lのメンテナンス

トイレの消臭力が悪くなったので交換用として購入
匂いが気になったら消臭剤を購入する前に交換する事をお勧めします。
効果は非常に高いです。

1人が参考にしています
対象商品:
15465950
2025-02-17
用途:
トイレの消耗部品
その他業種

以前より消臭体感期間が短く感じます。
以前は数年良かった・・・
サイズが汎用化されて厚みが薄くなり、その影響があるのかも知れません。
禁止ですが水洗いしたら、少し復活した気持ちになりました。

対象商品:
15465959
2024-04-08
用途:
トイレ消臭

以前にウォシュレットに付随していた商品は、奥行34mmの製品でしたが、現在は24mmの代替品になっています。また、TCA83の後の番号違いは、説明書だけ違い製品自体は同じになってますね。
以前と奥行き寸法は違いますが、奥まで入れて交換すれば問題ないようです。

6人が参考にしています
対象商品:
15465950
2024-06-14
用途:
メンテナンス

これをマメに替えれば、消臭剤など要りません。
一年は持つので消臭剤よりもコスパよし。そして確実。

2人が参考にしています
対象商品:
15465950
2024-05-31
用途:
定期交換

純正の為問題なく使用できました。
他店より安く購入出来て満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
15465950
2024-04-26
用途:
交換
サービス業

数年使ったので部品交換です。
簡単に交換できました。

1人が参考にしています
対象商品:
15465959
2024-01-13
用途:
メンテナンス時
建設業・工事業

とにかく発送が早くて助かりました。商品も間違いなし、ありがとうございました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする