アサヒ衛陶
アサヒ衛陶の 水廻り部材
アサヒ衛陶の トイレ用品
アサヒ衛陶の トイレ設備用品
紙巻器(ワンタッチ式)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15466047
品番
CF50TDNLW
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチ式の紙巻器です。
色
LW(ラブリーホワイト)
材質
本体:ABS
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
164×104×85
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
164×104×85
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません