サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
HT-DV 差込ソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15466230
品番
HT-DV ES-T
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
高温排水無圧配管用のゴム輪付き伸縮継手です。
呼び径
40
用途
HTパイプ用継手。
形状
ソケット
材質(本体)
PVC
寸法L(mm)
80.5
寸法d(mm)
48.9
寸法D(mm)
48
寸法l(mm)
48
寸法Z(mm)
23
寸法D0(mm)
69
材質(パッキン)
SBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
図面(0.06MB)
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材