サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

伸縮継手ギボルト式ジョイント

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15466300 品番 ギボルト
参考基準価格(税別)¥4,480 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

破断した塩ビパイプの補修用として使用できます。ボルト・ナットを締めこむ事でゴムパッキンが縮みシールされます。

呼び径(A)65 形状伸縮継手 材質(本体)PVC 寸法L(mm)208 寸法d(mm)78 取付ボルトの呼びM12 寸法a(mm)80 寸法D(mm)94 ボルト数2 寸法P(mm)122 寸法I(mm)145 材質(パッキン)NR天然ゴム 材質(フランジ)FCD450鋳鉄 材質(ボルト・ナット)SWRM10軟鋼線材
関連資料:図面(0.14MB)
注意
※ポリパイプには使用出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15466284
2023-07-19
用途:
水道用鋼管(何十年も使用して腐食している)と塩ビ管の接続
医療・福祉・介護関連業

50mm径の管接続後の水漏れもなく、接続良好であった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする