サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SU継手ソケット

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15466440 品番 SU R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

薄肉の排水用塩ビ継手です。

用途SUパイプ用継手。 材質PVC 形状ソケット 寸法L(mm)68 呼び径50 寸法D(mm)59 寸法l(mm)32 寸法Z(mm)4 寸法d1(mm)54.55
関連資料:図面(0.08MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-03
用途:
接続
農・林・水産業

あちこち探しましたがなかなか売ってなくて助かりました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする